曜日別特売
LZD-93117YBW ダウンライト/ディスプレイ/Φ35 12V JDR 20W相当/ShoΦokei50 ユニバーサル 1/2照度角30° DAIKO(大光電機) 53497546

ダウンライト/ディスプレイ/Φ35 12V JDR 20W相当/ShoΦokei50 ユニバーサル 1/2照度角30°

商品レビューを投稿する
返品不可
色温度(K)3000
光色電球色
内容量1台注文コード53497546品番LZD-93117YBW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質枠:アルミ 黒塗装/灯具:アルミ 黒塗装径(Φmm)60消費電力(W)4.2レンズ制御レンズ付首振角度(°)片側のみ25取付場所棚下付専用色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)37エネルギー消費効率(Lm/W)38光源寿命40000時間配光角度(°)30光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)47定格光束(Lm)160調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~15近接限度距離(m)0.1従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン20W相当
注意
※電源別売
※この器具は必ず別売電源と組合せてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする