曜日別特売
LZD-9018WWB3 ダウンライト/ベース/メタルハライドランプ250W相当 10000クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角80° DAIKO(大光電機) 53498210

ダウンライト/ベース/メタルハライドランプ250W相当 10000クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角80°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
光色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)128
調光の可否非調光
内容量1台注文コード53498210品番LZD-9018WWB3
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様電源内蔵、LED内蔵材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装径(Φmm)165電圧(V)AC100-242消費電力(W)75色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)176エネルギー消費効率(Lm/W)128容量(VA)76/77/80(100V/200V/242V)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)9600調光の可否非調光カットオフアングル15°従来光源メタルハライドランプ250W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする