DAIKO(大光電機)
ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP32W形 3・4灯用タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
53498465
品番
LZA-92702N
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
色温度
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白
タイプ
□450タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
39×426×19
色温度(K)
4000
光源寿命
50000時間(光束維持率75%)
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83