FP-100 布団クリーナー UV除菌 高速たたき 太知ホールディングス 53498665

 

FP-100 布団クリーナー UV除菌 高速たたき 太知ホールディングス 53498665
FP-100 布団クリーナー UV除菌 高速たたき 太知ホールディングス 53498665
FP-100 布団クリーナー UV除菌 高速たたき 太知ホールディングス 53498665
FP-100 布団クリーナー UV除菌 高速たたき 太知ホールディングス 53498665
FP-100 布団クリーナー UV除菌 高速たたき 太知ホールディングス 53498665
FP-100 布団クリーナー UV除菌 高速たたき 太知ホールディングス 53498665

布団クリーナー UV除菌 高速たたき

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード53498665品番FP-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

水洗い可能なフィルターとダストカップで清潔。約99%の除菌率で安心、快適。毎分7,000回振動の2つのたたきパッドで、しっかりダニを掻き出す。微細なハウスダストもしっかりキャッチ。パワフル吸引で使いやすい。

用途布団、ソファ、座椅子、座布団、クッション、枕、カーテン、シーツに。布団掃除機、ふとん掃除機、布団用掃除機、布団クリーナーとして。吸込仕事率(W)70仕様UVランプ:5W質量(kg)1.4容量(mL)ダストカップ:600電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×155保証期間お買い上げ日より1年たたき回数7000(回/分)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53498665
2022-07-09
用途: 日常の掃除
建設業・工事業

UVランプが付いてこの値段は買いです。汚れもしっかりとれてとても満足です。他社製品だと各パーツで2000円くらいしますがこの製品はそもそもお安いのでダメになったら全取り替えで良いと思います。
ひとつ気になる点がありますが、外箱が結構破損してました。私は使えれば良いやって感じですが一般的にはマイナス評価になると思うので送るにしても外箱破損の旨は伝えてから送った方が良いと思います。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。担当部署に申し伝えいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする