曜日別特売
BW-0222F 偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 53499329

 

BW-0222F 偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 53499329
BW-0222F 偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 53499329
BW-0222F 偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 53499329
BW-0222F 偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 53499329
BW-0222F 偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 53499329

偏光サングラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラウンデミ
内容量1個注文コード53499329品番BW-0222F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

反射光や照り返しをカットする偏光機能付きグラス。紫外線を99.9%カット。

用途
運転、ドライブ、釣り、ゴルフ、アウトドアに。機能性サングラスとして。
ブラウンデミ質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×150×49可視光線透過率(%)21アズワン品番64-3287-05偏光率(%)99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする