DAIKO(大光電機)
ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
150
色
黒
注文コード
53501405
品番
LZA-90303
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板 黒塗装
寸法(mm)
出5
色
黒
径(Φmm)
178
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合器具
埋込穴Φ100ダウンライト
埋込穴(Φmm)
150
傾斜天井取付角度(°)
55まで取付可
取付可能天井厚(mm)
5~25
注意
※埋込必要高は、使用器具により異なります。ご使用の器具高さをご確認ください。※取付は傾斜天井に対応する器具に限る。