CDVM5G32-50-11G バルブ付エアシリンダ CDVM5G32 SMC 53503256

 

CDVM5G32-50-11G バルブ付エアシリンダ CDVM5G32 SMC 53503256
CDVM5G32-50-11G バルブ付エアシリンダ CDVM5G32 SMC 53503256

バルブ付エアシリンダ CDVM5G32

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード53503256品番CDVM5G32-50-11G
参考基準価格(税別)¥17,270販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
ストローク(mm)
50
シリンダ内径(Φmm)
32
リード線取出方法
(G) グロメット
作動方式
複動
配管方法
(-) ねじ込み配管形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(1) 2位置シングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする