曜日別特売
CDVM5KL20-300-12M-B54LS バルブ付エアシリンダ CDVM5KL SMC 53504446

 

CDVM5KL20-300-12M-B54LS バルブ付エアシリンダ CDVM5KL SMC 53504446
CDVM5KL20-300-12M-B54LS バルブ付エアシリンダ CDVM5KL SMC 53504446

バルブ付エアシリンダ CDVM5KL

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
配管方法
(-) ねじ込み配管形
注文コード
53504446
品番
CDVM5KL20-300-12M-B54LS
参考基準価格(税別)¥25,940販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
300
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
作動方式
複動
配管方法
(-) ねじ込み配管形
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする