曜日別特売
1954 [トップモア]TOP MOA 時計バンド カーフ・ステッチ TOPMOA (トップモア) 53504649

[トップモア]TOP MOA 時計バンド カーフ・ステッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53504649品番1954
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

キメが細かく、やわらかくしなやかなカーフ素材を使用。素材のやわらかさを活かし、丹念に仕上げられた側面の美しさが特徴のへり返し加工が施されています。抗菌、防臭加工。交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き。

バンド幅(mm)11付属品交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き幅(mm)尾錠:9長さ(mm)6時側長さ約110、12時側長さ約64仕様抗菌防臭加工本体質量(g)3色(バンド)ブラウン種類牛カーフ・仕立て:ヘリ返し・ステッチあり・剣先形状:ヤリ剣厚さ(mm)約3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする