LZA-92704N ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP45W形 3・4灯用タイプ DAIKO(大光電機) 53505964

ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP45W形 3・4灯用タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台色温度(K)4000注文コード53505964品番LZA-92704N
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白タイプ□600タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×556×19色温度(K)4000光源寿命50000時間(光束維持率75%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする