EB723W サインペット/100(押ボタン別) Panasonic(パナソニック) 53507388

EB723W サインペット/100(押ボタン別) Panasonic(パナソニック) 53507388
EB723W サインペット/100(押ボタン別) Panasonic(パナソニック) 53507388

サインペット/100(押ボタン別)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53507388品番EB723W
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

電灯線からの直接配線タイプですから経済的で、電池交換などの手間もかかりません。

仕様打音方式:2点打、打音構成:手動反転式による2点打材質ボディ・カバー:ABS樹脂、ねじ:銅線(クロムメッキ)ホワイト質量(g)約300定格AC100V(50/60Hz)/5.5W使用周囲温度(℃)0~+40寿命40000回以上(1秒閉路、4秒開放を1回とする)使用場所水蒸気や油煙などが直接当たらない屋内適合ボックス1コ用スイッチボックス音量(dB)70以上動作電流(mA)80以下動作電圧(V)AC90~110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53507388
2023-03-23
用途: 既存の交換
その他業種

●既存製品電池式の交換の場合、100ボルトの電源配線が必要となり、素人では扱えませんので、ご注意ください(厳密に言えば、電気工事士の資格が必要です。)
また、100ボルトの電源線が近くに有る事が必須条件となります。
●製品の鳴動testを作業途中で行ったところ、ピンポンの音が小さく、価格相応かなと瞬間、ガッカリしましたが、外装カバーを取り付けて鳴らした処、見違える位の音量となり満足して居ます。

対象商品 : 53507406
2023-03-25
用途: 電池式の交換
その他業種

●既存が電池式の場合、100ボルトが近くに無かったら配線不可能
●厳密に言えば電気工事士の資格が要ります。
●カバーを取り付け無いと、其なりの音量は得られません(ピンポンは一回しか鳴りません)
●他ショップでまだ安く買える様です。

1が参考にしています
対象商品 : 53507388
2021-10-13
用途: メンテナンス作業
ルームクリーンサービス有限会社建設業・工事業

既存を取り外しそのまま取付でき、配線接続も簡単で楽に作業できました。

1が参考にしています
対象商品 : 53507388
2021-02-15
用途: 東芝との入れ替えだったが、簡単だった。
くろちゃまめ本舗

100V仕様の商品であればほぼ問題なく付くようです。(電気工事士でないとできない工事です)。交換前の商品も輪ゴムでサポートするととりあえず使えていたのですが、ブッシュ部分の交換部品が見つからず、まるごと交換しました。
安価に済んだし、取り付けやすくてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 53507388
2021-02-09
用途: 機器更新
不動産業

40年以上前の機器からの更新です。
カメラ付きインターフォンが主流となった今もこういった商品が販売され続けていることで非常に助かりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする