曜日別特売
‐ フリーアングルスマホホルダーR SLIK(スリック) 53510039

 

‐ フリーアングルスマホホルダーR SLIK(スリック) 53510039
‐ フリーアングルスマホホルダーR SLIK(スリック) 53510039
‐ フリーアングルスマホホルダーR SLIK(スリック) 53510039
‐ フリーアングルスマホホルダーR SLIK(スリック) 53510039

フリーアングルスマホホルダーR

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53510039品番
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

三脚にスマホを取り付けるための、スマホホルダー。
向きを変えることもできます。 縦位置・横位置両対応。
ティルト36°可能。 対応スマホは、幅58mm~90mm、厚さ12mm以内。
Bluetoothリモコン付。

搭載可能質量(kg)0.3質量(g)45付属品Bluetoothリモコン全高(mm)74縮長(mm)74アズワン品番64-9507-04

商品説明動画

スリック フリーアングルスマホホルダーR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする