曜日別特売
LZY-93255NS ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L1200 DAIKO(大光電機) 53510950

ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L1200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1200タイプ色温度(K)4000注文コード53510950品番LZY-93255NS
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1200タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白シルバーアルマイト容量最大接続容量:400VA(100V時)/700VA(200V時)電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)32寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光源寿命40000時間容量(VA)32(100V)/33(200V)配光角度(°)80-60光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3100調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
注意
※単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする