曜日別特売
LZS-92993WBN スポットライト/NIGIWAI/CDM-T70W相当 LZ3C/非調光 1/2照度角11° DAIKO(大光電機) 53513610

スポットライト/NIGIWAI/CDM-T70W相当 LZ3C/非調光 1/2照度角11°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード53513610品番LZS-92993WBN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,800
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、調光器併用不可材質本体:アルミダイカスト 黒塗装寸法(mm)吊高144取付方式配線ダクト取付用電圧(V)AC100専用消費電力(W)30レンズ制御レンズ付直径×長さL(Φmm×mm)100×168首振角度(°)下方100・上方30・回転360色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)76.6光源寿命40000時間容量(VA)31配光角度(°)11光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93定格光束(Lm)2300調光の可否非調光近接限度距離(m)0.4従来光源CDM-T70W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする