曜日別特売
LZS-92994AWW スポットライト/NIGIWAI/CDM-T70W相当 LZ4C/非調光 1/2照度角30° DAIKO(大光電機) 53514030

スポットライト/NIGIWAI/CDM-T70W相当 LZ4C/非調光 1/2照度角30°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード53514030品番LZS-92994AWW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,800
仕様LED内蔵、調光器併用不可材質本体:アルミダイカスト 白塗装寸法(mm)吊高144電圧(V)AC100専用消費電力(W)41直径×長さL(Φmm×mm)100×168色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)72.1容量(VA)42光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93定格光束(Lm)2960調光の可否非調光従来光源CDM-T70W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする