曜日別特売
- キャスター 折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き用 モノタロウ 53515176

モノタロウ

キャスター 折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き用

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(2個)
車輪径(Φmm)88
内容量1セット(2個)注文コード53515176品番-
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き用の交換用キャスターとして。

用途交換用キャスター(注文コード:52235707)適合52235707車輪径(Φmm)88仕様前輪用(左右2種)材質(車輪)PP+TPR+スチール
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※前輪用は左右で形状が違いますので取付の際はご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53515176
2020-12-02
用途: 日用品その他買い物に使用
建設業・工事業

前車輪の直径を大きくして欲しい 段差につまずきます 
直径のお大きい物が有れば購入したいです
代車前後で傾いても良しとします

MonotaROからの回答

この度はありがとうございます。検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする