曜日別特売
NO16 ニューハンド ナチュラル HEIKO 53516777

NO16 ニューハンド ナチュラル HEIKO 53516777
NO16 ニューハンド ナチュラル HEIKO 53516777
NO16 ニューハンド ナチュラル HEIKO 53516777
NO16 ニューハンド ナチュラル HEIKO 53516777

ニューハンド ナチュラル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100枚×40パック)
サイズ(号)16
幅(mm)190
高さ(mm)460
内容量1箱(100枚×40パック)注文コード53516777品番NO16
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
厚さ(mm)0.018半透明材質HDPE幅(mm)190高さ(mm)460種類レジ袋サイズ(号)16メーカー商品コード6644702
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする