L EFハンド ナチュラル HEIKO 53516908

L EFハンド ナチュラル HEIKO 53516908
L EFハンド ナチュラル HEIKO 53516908
L EFハンド ナチュラル HEIKO 53516908
L EFハンド ナチュラル HEIKO 53516908

EFハンド ナチュラル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(100枚×20パック)サイズL注文コード53516908品番L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
厚さ(mm)0.014幅(mm)255(390)サイズL高さ(mm)480マチ(mm)135材質HDPEナチュラル原反ナチュラル(半透明)種類レジ袋メーカー商品コード6645924
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする