DAIKO(大光電機)
スポットライト/NIGIWAI/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角11° Q+98
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
53517740
品番
LZS-92990BBN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、調光器別売
材質
本体:アルミダイカスト 黒塗装
寸法(mm)
吊高129
色
黒
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
14.2
レンズ
制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)
75×147
首振角度(°)
下方100・上方30・回転360
色温度(K)
Q+2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
49.2
光源寿命
40000時間
容量(VA)
24
配光角度(°)
11
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
98
定格光束(Lm)
700
調光率(%)
1~100
調光の可否
調光(位相調光)
近接限度距離(m)
0.2
従来光源
Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当