曜日別特売
LZS-92990EWN スポットライト/NIGIWAI/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角11° Q+98 DAIKO(大光電機) 53517785

スポットライト/NIGIWAI/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角11° Q+98

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード53517785品番LZS-92990EWN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、調光器別売材質本体:アルミダイカスト 白塗装寸法(mm)吊高129白(ホワイト93)電圧(V)AC100専用消費電力(W)14.2レンズ制御レンズ付直径×長さL(Φmm×mm)75×147首振角度(°)下方100・上方30・回転360色温度(K)Q+3500エネルギー消費効率(Lm/W)54.2光源寿命40000時間容量(VA)24配光角度(°)11光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98定格光束(Lm)770調光率(%)1~100調光の可否調光(位相調光)近接限度距離(m)0.2従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする