曜日別特売
YT-009GR 養生番長ストロング ホリコー 53525004

養生番長ストロング

商品レビューを投稿する
内容量1巻
内容量1巻注文コード53525004品番YT-009GR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

手切れ性の良いフラットヤーンを使用しています。他の養生番長より強粘着です。

用途
内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに
テープ幅(mm)48基材ポリエチレン、合繊布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.125粘着剤アクリル系ボールタックNo.14引張強度(N/10mm)30粘着力(N/25mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応保持力(落下分)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする