曜日別特売
MR50W マスクロンテープ ホリコー 53525187

マスクロンテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(30巻)注文コード53525187品番MR50W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

広幅を揃えており、広い面積での養生にお使いいただけます。手切れ性があり、作業性に優れています。

用途鉄骨塗装・舗装養生などテープ幅(mm)50基材樹脂クロステープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.15粘着剤合成樹脂系主な用途養生ボールタックNo.14粘着力(N/10mm)3.6保持力(ズレmm)1以下/h

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53525187MR50W26748986Y-09-CLMR50W パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CL ダイヤテックス 26748986パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CLダイヤテックス1箱(30巻)
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする