ホリコー
桃色美人
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(18巻)
1巻
1箱(30巻)
テープ幅(mm)
100
45
48
色
桃
ピンク
桃
テープ厚さ(mm)
0.125
約0.125
0.125
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(18巻)
注文コード
53525616
品番
MB-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
特殊ポリオレフィン基材でスパッと切れてしっかり固定。さらに新配合の粘着剤で糊残りが少ないので、床養生にも最適です。
用途
各種養生材(プラダン等)の固定
色
桃
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.125
基材
特殊ポリオレフィン
粘着剤
アクリル系
主な用途
固定
ボールタック
No.10
引張強度(N/10mm)
16
粘着力(N/25mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力
(落下分)0