曜日別特売

エクリプス ネオジム シャローポット(ボーリング穴付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(20個)磁力(kg)4注文コード53525633品番NWE1010/NEO
参考基準価格(税別)¥6,710販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ボディーは亜鉛メッキされ、ボーリング穴付です。

径(mm)16厚さ(mm)5穴径(mm)ボディ:3.5、マグネット:6.5深さ(mm)3.8質量(g)9.9磁力(kg)4最高使用温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする