曜日別特売

エクリプス ネオジム シャローポット(ボーリング穴付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(10個)磁力(kg)23注文コード53525667品番NWE1013/NEO
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ボディーは亜鉛メッキされ、ボーリング穴付です。

径(mm)32厚さ(mm)8穴径(mm)ボディ:5.5、マグネット:9深さ(mm)5.5質量(g)36磁力(kg)23最高使用温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする