曜日別特売

エクリプス アルニコ ディープポット(ねじ穴付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(5個)磁力(kg)4.2注文コード53526279品番NWE745
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。

高さ(mm)25質量(g)55最高使用温度(℃)220ねじサイズM6径(mm)20磁力(kg)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする