曜日別特売

エクリプス ネオジム ディープポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(20個)磁力(kg)0.6注文コード53526516品番NWE740NEO
参考基準価格(税別)¥6,350販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スチールケース、N35グレード

高さ(mm)20質量(g)4ねじサイズM3径(mm)6磁力(kg)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする