ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス ネオジム ディープポット
スチールケース、N35グレード
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
質量(g)
ねじサイズ
径(mm)
磁力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53526516
NWE740NEO
1パック(20個)
20
4
M3
6
0.6
¥
6,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
53526525
NWE741NEO
1パック(20個)
20
7.5
M3
8
1.2
¥
8,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
53526534
NWE742NEO
1パック(20個)
20
11
M4
10
2.4
¥
9,150
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
53526543
NWE743NEO
1パック(20個)
20
20
M4
13
6.0
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
53526559
NWE744NEO
1パック(10個)
20
30
M4
16
9.0
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
53526568
NWE745NEO
1パック(5個)
25
58
M6
20
13.5
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
53526577
NWE746NEO
1パック(2個)
35
131
M6
25
19.0
¥
3,610
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
53526586
NWE747NEO
1パック(2個)
40
243
M8
32
34.0
¥
5,480
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください