ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス ネオジム 二層式ディープポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1パック(20個)
磁力(kg)
7.0
注文コード
53526629
品番
NWE753NEO
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
真鍮ケースのポット。H6の公差まで研磨されています。
用途
部品研磨時の固定用
径(mm)
13
高さ(mm)
20
質量(g)
19
磁力(kg)
7.0