エクリプス ネオジム 二層式ディープポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(10個)磁力(kg)15.0注文コード53526638品番NWE754NEO
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

真鍮ケースのポット。H6の公差まで研磨されています。

用途部品研磨時の固定用径(mm)16高さ(mm)20質量(g)29磁力(kg)15.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする