ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス ネオジム 二層式ディープポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1パック(5個)
磁力(kg)
28.0
注文コード
53526647
品番
NWE755NEO
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
真鍮ケースのポット。H6の公差まで研磨されています。
用途
部品研磨時の固定用
径(mm)
20
高さ(mm)
25
質量(g)
57
磁力(kg)
28.0