曜日別特売
771-0199-400 ECOエンシン替刃 兼房 53526736

 

771-0199-400 ECOエンシン替刃 兼房 53526736
771-0199-400 ECOエンシン替刃 兼房 53526736
771-0199-400 ECOエンシン替刃 兼房 53526736
771-0199-400 ECOエンシン替刃 兼房 53526736

ECOエンシン替刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
刃長(mm)250
250
50
75
80
100
130
150
160
170
180
185
190
210
230
240
260
300
60
90
125
310
タイプC
内容量1シート(12枚)注文コード53526736品番771-0199-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

エンシンブロックに使用する替刃です。従来のエンシン替刃より超硬合金使用量を大幅に軽減しました。耐摩耗性に優れ、刃付性の良好な超硬合金を使用したため、刃物寿命が大幅にアップしました。

用途
平削り
材質U-HタイプC刃長(mm)250刃幅(mm)8刃厚(mm)2適合材木質材料主な適合機械モルダーRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※刃長は310mmまで対応します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

エンシンブロック 従来品との替刃交換時間の比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする