曜日別特売

エクリプス サマリウムコバルト シャローポット(内径ねじ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(20個)磁力(kg)2.0注文コード53527189品番NWE772
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

マイルド鋼製、亜鉛メッキ

径(mm)10厚さ(mm)4.5総高さ(mm)11.5ねじサイズM3質量(g)4.5磁力(kg)2.0最高使用温度(℃)200外径(mm)ねじ部:6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする