エクリプス 電磁マグネット(通電時オン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個磁力53/22/9 ±10%N(エアーギャップ0/0.09/0.18mm)仕様EDレート:100%、IPレート:54(二極コネクターで20)注文コード53527329品番NWM52180/24VDC
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します!
頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。
残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。
接極子用のプレートがあります。

仕様EDレート:100%、IPレート:54(二極コネクターで20)取付マグネット裏面のねじ穴寸法L(mm)18寸法A(mm)-寸法D(mm)20寸法B(mm)-寸法C(mm)-使用電圧(V)DC24仕上機械加工面にニッケルメッキ電流(mA)100コネクタリード線か二極コネクター磁力53/22/9 ±10%N(エアーギャップ0/0.09/0.18mm)径(mm)20寸法D1M4寸法D2M3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする