NWM52172/24VDC エクリプス 電磁マグネット(通電時オン) ECLIPSE MAGNETICS 53527338

NWM52172/24VDC エクリプス 電磁マグネット(通電時オン) ECLIPSE MAGNETICS 53527338
NWM52172/24VDC エクリプス 電磁マグネット(通電時オン) ECLIPSE MAGNETICS 53527338

エクリプス 電磁マグネット(通電時オン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個磁力150/51/22 ±10%N(エアーギャップ0/0.09/0.18mm)注文コード53527338品番NWM52172/24VDC
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します!
頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。
残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。
接極子用のプレートがあります。

取付マグネット裏面のねじ穴寸法L(mm)20寸法A(mm)-寸法D(mm)25寸法B(mm)-寸法C(mm)-使用電圧(V)DC24仕上機械加工面にニッケルメッキ電流(mA)90コネクタリード線か二極コネクター磁力150/51/22 ±10%N(エアーギャップ0/0.09/0.18mm)径(mm)25寸法D1M4寸法D2M3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする