ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス ウルトラリフトプラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
吊上能力(kg)
鋼板:250(最小板厚25mm)、丸鋼:100(最大径300mm)
注文コード
53527505
品番
NWUL0250+
参考基準価格(税別)
¥270,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
吊上能力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットリフターはつり帯、チェーン、フックなどと比べても、より簡便で素早く安全なリフティング方法です。オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
吊上能力(kg)
鋼板:250(最小板厚25mm)、丸鋼:100(最大径300mm)
寸法H(mm)
40
寸法A(mm)
214
寸法F(mm)
218
寸法D(mm)
96
寸法E(mm)
192
寸法B(mm)
155
寸法C(mm)
92
寸法G(mm)
51
最大長(mm)
ワーク:1500
自重(kg)
11