曜日別特売
797-0800-900 エンシン替刃 兼房 53528066

 

797-0800-900 エンシン替刃 兼房 53528066
797-0800-900 エンシン替刃 兼房 53528066
797-0800-900 エンシン替刃 兼房 53528066
797-0800-900 エンシン替刃 兼房 53528066

エンシン替刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
刃長80(mm)
80
50
60
70
75
100
110
120
125
130
140
150
160
170
175
180
185
190
200
210
215
220
230
240
250
260
270
290
300
305
310
320
350
360
380
390
400
410
430
440
450
460
470
475
480
490
500
510
520
600
610
620
650
刃幅8(mm)
タイプB
材質U-Hムク
内容量1シート(12枚)注文コード53528066品番797-0800-900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

エンシンブロックに使用する替刃です。替刃の交換が簡単で、精度良くセットできるため、平滑な加工面が得られます。両面使用の替刃のため、経済的です。替刃の交換は付属治具でクサビ解除することによって簡単に行えます。替刃はチップブレーカー付のため、逆目切削にも美麗な仕上り面が得られます。

用途平削り材質U-HムクタイプB刃長(mm)80刃幅(mm)8刃厚(mm)2適合材木質材料主な適合機械モルダー他RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※タイプの「B」、「C」はチップブレーカータイプで、標準タイプです。「HC」は強力タイプでサイズが異なりますのでご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

エンシンブロック 従来品との替刃交換時間の比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする