マルケイ(国際化工)
丸茶碗 大 蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53530979
品番
A70CSJ
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
贅沢な絵柄が、食膳を表情豊かに彩ります。
材質
メラミン樹脂
色
唐草
直径(Φmm)
137
高さ(mm)
39
耐熱温度(℃)
120