マルケイ(国際化工)
小判仕切皿 蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53531006
品番
D184CPTL
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色とりどりの花びら(ペタル)が、食膳を華やかに彩ります。バイオマス度が15%のバイオマスメラミン使用製品。
材質
バイオマスメラミン(バイオマス20)
色
ペタル(和食器)
高さ(mm)
35
短辺(mm)
138
長辺(mm)
200
耐熱温度(℃)
120
食器の種類
和食器