マルケイ(国際化工)
梅型煮物碗 身
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53531067
品番
B37BPTL
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色とりどりの花びら(ペタル)が、食膳を華やかに彩ります。バイオマス度が15%のバイオマスメラミン使用製品。
材質
バイオマスメラミン(バイオマス20)
色
ペタル(花びら)
容量(mL)
480
直径(Φmm)
164
高さ(mm)
49
耐熱温度(℃)
120
食器の種類
和食器