曜日別特売
D181BPTL なで角深皿 身 マルケイ(国際化工) 53531076

なで角深皿 身

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード53531076品番D181BPTL
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

色とりどりの花びら(ペタル)が、食膳を華やかに彩ります。バイオマス度が15%のバイオマスメラミン使用製品。

材質バイオマスメラミン(バイオマス20)ペタル(花びら)容量(mL)400高さ(mm)35短辺(mm)124長辺(mm)166耐熱温度(℃)120食器の種類和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする