マルケイ(国際化工)
なで角小鉢 小 身
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53531137
品番
G186BPTL
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
色とりどりの花びら(ペタル)が、食膳を華やかに彩ります。バイオマス度が15%のバイオマスメラミン使用製品。
材質
バイオマスメラミン(バイオマス20)
容量(mL)
150
高さ(mm)
39
短辺(mm)
91
長辺(mm)
91
耐熱温度(℃)
120
食器の種類
和食器