※身のみ(蓋別売り)
スリーライン
丸小鉢(身)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(mm)
110×40
110×55
110×40
容量(mL)
200
280
200
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53532695
品番
Y-142WA
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
どこか懐かしさのある「わび」シリーズ。落ち着いた中にちょっとした華やぎを感じさせます。和風に洋風にと幅広くご利用いただけます。
用途
環境保全に配慮した非木材植物資源の”竹やバガス”を利用した「ハイブリッドメラミン」から”バガス”をより有効に活用した「バイオマスメラミン」へ移行しております。
仕様
オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
材質
バイオマスメラミン(バイオマス20)
寸法(mm)
110×40
容量(mL)
200
シリーズ
WABI(わび)
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
注意
※身のみ(身と蓋は別売りです。)