スリーライン
丸小鉢
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
110×54
85×42
100×49
110×54
120×59
容量(mL)
220
95
170
220
300
色
ピンク
クリーム
グリーン
ピンク
ブルー
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53532887
品番
M-474IVP
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
カラフルなビオシリーズにピュアな光沢が美しいパルホワイトが仲間入り。メニューのジャンルを問わずお使いいただけます。
用途
環境保全に配慮した非木材植物資源の”竹やバガス”を利用した「ハイブリッドメラミン」から”バガス”をより有効に活用した「バイオマスメラミン」へ移行しております。
寸法(mm)
110×54
色
ピンク
容量(mL)
220
仕様
オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
材質
バイオマスメラミン(バイオマス20)
シリーズ
ビオ
電子レンジ
×
食器洗浄機
○