スリーライン
飯碗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブルー
パルホワイト
クリーム
ブルー
グリーン
容量(mL)
410
410
310
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53533045
品番
M-478IVB
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
カラフルなビオシリーズにピュアな光沢が美しいパルホワイトが仲間入り。メニューのジャンルを問わずお使いいただけます。
用途
環境保全に配慮した非木材植物資源の”竹やバガス”を利用した「ハイブリッドメラミン」から”バガス”をより有効に活用した「バイオマスメラミン」へ移行しております。
仕様
オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
材質
バイオマスメラミン(バイオマス20)
寸法(mm)
120×73
色
ブルー
容量(mL)
410
シリーズ
ビオ
電子レンジ
×
食器洗浄機
○