スリーライン
飯碗
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
色
クリーム
パルホワイト
クリーム
ブルー
グリーン
容量(mL)
310
410
310
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53533054
品番
M-479SGVC
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
カラフルなビオシリーズにピュアな光沢が美しいパルホワイトが仲間入り。メニューのジャンルを問わずお使いいただけます。
用途
環境保全に配慮した非木材植物資源の”竹やバガス”を利用した「ハイブリッドメラミン」から”バガス”をより有効に活用した「バイオマスメラミン」へ移行しております。
仕様
オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
材質
バイオマスメラミン(バイオマス20)
寸法(mm)
112×64
色
クリーム
容量(mL)
310
シリーズ
ビオ
電子レンジ
×
食器洗浄機
○