曜日別特売
TNMG160404-DM/YBM251 旋削用超硬チップ TNMG 株洲工具 53533157

 

TNMG160404-DM/YBM251 旋削用超硬チップ TNMG 株洲工具 53533157
TNMG160404-DM/YBM251 旋削用超硬チップ TNMG 株洲工具 53533157

旋削用超硬チップ TNMG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)材質YBM251注文コード53533157品番TNMG160404-DM/YBM251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途旋削加工材質YBM251形状三角形表面処理CVD コーティング適合被削材種M種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする