曜日別特売
TNMG160408-PM/YBC252 旋削用超硬チップ TNMG 株洲工具 53533245

 

TNMG160408-PM/YBC252 旋削用超硬チップ TNMG 株洲工具 53533245
TNMG160408-PM/YBC252 旋削用超硬チップ TNMG 株洲工具 53533245

旋削用超硬チップ TNMG

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質YBC252注文コード53533245品番TNMG160408-PM/YBC252
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
用途旋削加工材質YBC252形状三角形表面処理CVD コーティング適合被削材種P種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする