株洲工具
旋削用超硬チップ TNMG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
YBD152
注文コード
53533254
品番
TNMG160408-PM/YBD152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
用途
旋削加工
材質
YBD152
形状
三角形
表面処理
CVD コーティング
適合被削材種
K種