スリーライン
15cm丼
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
花噺子
花噺子
陶庵
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53533289
品番
M-150A
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
バイオマスメラミンを使用した、古風で懐かしい色合いの和食器です。どっしりとしたフォルムはうどん、そば、ラーメンなどの料理に良く合います。
用途
環境保全に配慮した非木材植物資源の”竹やバガス”を利用した「ハイブリッドメラミン」から”バガス”をより有効に活用した「バイオマスメラミン」へ移行しております。
仕様
オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
材質
バイオマスメラミン(バイオマス20)
寸法(mm)
150×76
色
花噺子
容量(mL)
760
シリーズ
丼・麺丼
電子レンジ
×
食器洗浄機
○